Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 450lm 4000K IP44 solar SX092501 - 77009

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 450lm 4000K IP44 solar SX092501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595770099

Sonepar cikkszám

SX092501

Gyártói cikkszám

77009

Gyártói típuskód

77009

Fali LED-es lpt 6W 450lm 4000K IP44 solar