Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 8W 4000K 800lm IP44 5Y ZAIN SN193943 - 75044

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 8W 4000K 800lm IP44 5Y ZAIN SN193943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595750442

Sonepar cikkszám

SN193943

Gyártói cikkszám

75044

Gyártói típuskód

75044

Fali LED-es lpt 8W 4000K 800lm IP44 5Y ZAIN