Rábalux - Fali LED-es lpt 9W 800lm IP54 mozg.érz. ZARAGOZA SN189267 - 77115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Mozgásérzékelővel - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189267
Gyártói cikkszám
77115
Gyártói típuskód
77115
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
210 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Rendszer teljesítmény:
9 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
800-800 lm
Falra szerelhető:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fali LED-es lpt 9W 800lm IP54 mozg.érz. ZARAGOZA