Rábalux - Fali LED-s lpt 10,5W antr. IP44 mozgásérzékelős Arizona SN072445 - 8668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250386683
Sonepar cikkszám
SN072445
Gyártói cikkszám
8668
Gyártói típuskód
8668
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Szélesség:
140 mm
Magasság / mélység:
240 mm
Lámpateljesítmény:
10.5-10.5 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
900-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
60
Falra szerelhető:
Igen