Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali lpt 1x 40W 230V E14 bronz SOMA GT69686 - 6591

MásolásMásolás
Rábalux - Fali lpt 1x 40W 230V E14 bronz SOMA GT69686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250365916

Sonepar cikkszám

GT69686

Gyártói cikkszám

6591

Gyártói típuskód

6591

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali lpt 1x 40W 230V E14 bronz SOMA