Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali lpt 1x 40W 230V E14 matt króm SOMA GT46601 - 6301

MásolásMásolás
Rábalux - Fali lpt 1x 40W 230V E14 matt króm SOMA GT46601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250363011

Sonepar cikkszám

GT46601

Gyártói cikkszám

6301

Gyártói típuskód

6301

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali lpt 1x 40W 230V E14 matt króm SOMA