Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - FaliLED-es lpt 12W 720lm 4000K IP54 mozg.érz SN115584 - 8135

MásolásMásolás
Rábalux - FaliLED-es lpt 12W 720lm 4000K IP54 mozg.érz SN115584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250381350

Sonepar cikkszám

SN115584

Gyártói cikkszám

8135

Gyártói típuskód

8135

FaliLED-es lpt 12W 720lm 4000K IP54 mozg.érz