Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fcsőarm 2x36W G13 menny 2700K IP20 Wide 2 SN015012 - 2406

MásolásMásolás
Rábalux - Fcsőarm 2x36W G13 menny 2700K IP20 Wide 2 SN015012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 72-72 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250324067

Sonepar cikkszám

SN015012

Gyártói cikkszám

2406

Gyártói típuskód

2406

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

72-72 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W G13 menny 2700K IP20 Wide 2