Rábalux - Fidel,bel.függ,E27 5xMAX25W,ant.a. SX091715 - 3218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - arany
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250332185
Sonepar cikkszám
SX091715
Gyártói cikkszám
3218
Gyártói típuskód
3218
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
arany
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
5
Fidel,bel.függ,E27 5xMAX25W,ant.a.