Rábalux - Függ LED-es lpt 65W 4077lm IP20 fehér/króm Donatellaine SN146521 - 2546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP55
Szín - piros
Földbe szerelés - Igen
Víz alatti szerelés - Nem
Bevezetés hátulról - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146521
Gyártói cikkszám
2546
Gyártói típuskód
2546
Védettség (IP):
IP55
Szín:
piros
Földbe szerelés:
Igen
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
37 mm
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Függ LED-es lpt 65W 4077lm IP20 fehér/króm Donatellaine