Rábalux - Függeszték D40 macska és egér Cathy IP20 SN105693 - 4632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - többszínű
Ház anyaga - egyéb
Átmérő - 400 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250346328
Sonepar cikkszám
SN105693
Gyártói cikkszám
4632
Gyártói típuskód
4632
Ház színe:
többszínű
Ház anyaga:
egyéb
Átmérő:
400 mm
Védettség (IP):
IP20
Függeszték D40 macska és egér Cathy IP20