Rábalux - Függeszték D40 papír éjszakai vonat Shepherd IP20 SN078639 - 4631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 400 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250346311
Sonepar cikkszám
SN078639
Gyártói cikkszám
4631
Gyártói típuskód
4631
Átmérő:
400 mm
Védettség (IP):
IP20
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték D40 papír éjszakai vonat Shepherd