Nem visszaküldhető

Rábalux - Függeszték rugós 1xE27 50cm fehér Rolly GT92184 - 9921

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Függeszték rugós 1xE27 50cm fehér Rolly GT92184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 71 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250399218

Sonepar cikkszám

GT92184

Gyártói cikkszám

9921

Gyártói típuskód

9921

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

71 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

59-59 mm

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP2X

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Csőreteszelés:

Igen

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Fedél kivitel:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

4

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Függeszték rugós 1xE27 50cm fehér Rolly