Rábalux - Függesztett lámpatest 60W antracit IP43 Monaco SN072736 - 8184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250381848
Sonepar cikkszám
SN072736
Gyártói cikkszám
8184
Gyártói típuskód
8184
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
350 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Függesztett lámpatest 60W antracit IP43 Monaco