Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Függesztett lámpatest E27 60W OZ Ezüst SN094527 - 2798

MásolásMásolás
Rábalux - Függesztett lámpatest E27 60W OZ Ezüst SN094527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - ezüst

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 400 mm

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 360-360 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250327983

Sonepar cikkszám

SN094527

Gyártói cikkszám

2798

Gyártói típuskód

OZ 2798

Ház színe:

ezüst

Foglalat:

E27

Átmérő:

400 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

360-360 W

Függesztett lámpatest E27 60W OZ Ezüst