Rábalux - Függesztett LED-es lpt 19,2W 3000K 1550lm Ulla SN093467 - 2220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 19.2-19.2 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250322209
Sonepar cikkszám
SN093467
Gyártói cikkszám
2220
Gyártói típuskód
2220
Lámpateljesítmény:
19.2-19.2 W
Függesztett LED-es lpt 19,2W 3000K 1550lm Ulla