Rábalux - Függesztett LED-es lpt 20W 1200lm 4000K ezüst/fehér d:400mm Adrienne SN104761 - 2428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1200-0 lm
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250324289
Sonepar cikkszám
SN104761
Gyártói cikkszám
2428
Gyártói típuskód
2428
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-0 lm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Függesztett LED-es lpt 20W 1200lm 4000K ezüst/fehér d:400mm Adrienne