Rábalux - Függesztett LED-es lpt 21W 4000K 1417lm Donatella IP20 SN107355 - 2543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Alkalmazható fényforrások száma - 161
Átmérő - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250325439
Sonepar cikkszám
SN107355
Gyártói cikkszám
2543
Gyártói típuskód
2543
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
161
Átmérő:
400 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1417-0 lm
Lámpateljesítmény:
21-21 W
Függesztett LED-es lpt 21W 4000K 1417lm Donatella IP20