Nem visszaküldhető

Rábalux - Fürdőszobai LED-es lpt 12W IP44 bronz John SN097564 - 5721

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fürdőszobai LED-es lpt 12W IP44 bronz John SN097564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357218

Sonepar cikkszám

SN097564

Gyártói cikkszám

5721

Gyártói típuskód

5721

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

bronz

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

486 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Rendszer teljesítmény:

12 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1080-1080 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

60

Falra szerelhető:

Igen

Fürdőszobai LED-es lpt 12W IP44 bronz John