Rábalux - Geleen,kül.szolár álló, LED4W, H50cm SX092530 - 77045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595770457
Sonepar cikkszám
SX092530
Gyártói cikkszám
77045
Gyártói típuskód
77045
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
145 mm
Magasság / mélység:
500 mm
Rendszer teljesítmény:
4 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-400 lm
Geleen,kül.szolár álló, LED4W, H50cm