Rábalux - Gimone,kül.fali, LED10W, H20cm, fehér SX092568 - 77098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595770983
Sonepar cikkszám
SX092568
Gyártói cikkszám
77098
Gyártói típuskód
77098
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
160 mm
Magasság / mélység:
200 mm
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
660-660 lm
Falra szerelhető:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Gimone,kül.fali, LED10W, H20cm, fehér