Rábalux - Grete,belt.fali, LED15W, H36cm SX092104 - 71095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595710958
Sonepar cikkszám
SX092104
Gyártói cikkszám
71095
Gyártói típuskód
71095
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
360 mm
Rendszer teljesítmény:
15 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1150-1150 lm
Falra szerelhető:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Grete,belt.fali, LED15W, H36cm