Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Harmony, függeszték, 3 ágú, Sz: 62,5cm IP20 GT73545 - 6392

MásolásMásolás
Rábalux - Harmony, függeszték, 3 ágú, Sz: 62,5cm IP20 GT73545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 625 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250363929

Sonepar cikkszám

GT73545

Gyártói cikkszám

6392

Gyártói típuskód

6392

Foglalat:

E27

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

625 mm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Harmony, függeszték, 3 ágú, Sz: 62,5cm