Rábalux - Harold,fürd,LED15W,IP44,króm/fekete/opál SX091786 - 5023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - 3-szoros
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250350233
Sonepar cikkszám
SX091786
Gyártói cikkszám
5023
Gyártói típuskód
5023
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
3-szoros
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
47 mm
Eszközbeültetések számához:
3
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Igen