Nem visszaküldhető

Rábalux - Kalevi,belt.függ.GU10 1xMAX50W, m.fekete SX092271 - 72047

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kalevi,belt.függ.GU10 1xMAX50W, m.fekete SX092271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - GU10

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595720476

Sonepar cikkszám

SX092271

Gyártói cikkszám

72047

Gyártói típuskód

72047

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

80 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Kalevi,belt.függ.GU10 1xMAX50W, m.fekete