Nem visszaküldhető

Rábalux - Kerti álló lámpatest LED-es 7W acél IP44 Tucson SN089012 - 8159

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kerti álló lámpatest LED-es 7W acél IP44 Tucson SN089012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - földnyárs

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP44

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250381596

Sonepar cikkszám

SN089012

Gyártói cikkszám

8159

Gyártói típuskód

8159

Lámpatest fajtája:

földnyárs

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP44

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Lámpatestek - Kerti álló lámpatest LED-es 7W acél IP44 Tucson