Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 1050mm antarany Velence GT33847 - 8240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382401
Sonepar cikkszám
GT33847
Gyártói cikkszám
8240
Gyártói típuskód
8240
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
50 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 1050mm antarany Velence