Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 1050mm fehér Velence G42212 - 8209

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 1050mm fehér Velence G42212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250382098

Sonepar cikkszám

G42212

Gyártói cikkszám

8209

Gyártói típuskód

8209

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Kulcsméret:

22 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 1050mm fehér Velence