Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 1100mm inox Inox torch IP44 GT10065 - 8265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - oszlop
Védettség (IP) - IP44
Foglalat - E27
Szélesség - 1100 mm
Átmérő - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382654
Sonepar cikkszám
GT10065
Gyártói cikkszám
8265
Gyártói típuskód
8265
Lámpatest fajtája:
oszlop
Védettség (IP):
IP44
Foglalat:
E27
Szélesség:
1100 mm
Átmérő:
110 mm
Talplemezzel:
Nem
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 1100mm inox Inox torch