Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 H:450 mm inox Inox torch m GT95054 - 8267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382678
Sonepar cikkszám
GT95054
Gyártói cikkszám
8267
Gyártói típuskód
8267
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 H:450 mm inox Inox torch m