Rábalux - Kerti állólámpa LED-es lpt 7W acél IP44 Tucson SN093358 - 8160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Magasság / mélység - 1000 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250381602
Sonepar cikkszám
SN093358
Gyártói cikkszám
8160
Gyártói típuskód
Tucson 8160
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Magasság / mélység:
1000 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Alkalmazható fényforrások száma:
12
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
600-0 lm
Átmérő:
76 mm
Kerti állólámpa LED-es lpt 7W acél IP44 Tucson