Nem visszaküldhető

Rábalux - Kerti falikar 10W LED IP65 Birmingham SN115449 - 8795

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar 10W LED IP65 Birmingham SN115449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - antracit

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250387956

Sonepar cikkszám

SN115449

Gyártói cikkszám

8795

Gyártói típuskód

8795

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

230 mm

Magasság / mélység:

72 mm

Rendszer teljesítmény:

7 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

796-796 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Kerti falikar 10W LED IP65 Birmingham