Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti falikar 1x 35W GU10 IP44 fekete Chile SN073743 - 8029

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar 1x 35W GU10 IP44 fekete Chile SN073743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Anyagminőség - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250380292

Sonepar cikkszám

SN073743

Gyártói cikkszám

8029

Gyártói típuskód

8029

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Kulcsméret:

41 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 35W GU10 IP44 fekete Chile