Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP33 Velence GT07760 - 8232

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP33 Velence GT07760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250382326

Sonepar cikkszám

GT07760

Gyártói cikkszám

8232

Gyártói típuskód

8232

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Kulcsméret:

41 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP33 Velence