Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP44 Oslo GT70067 - 8271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - arany
Foglalat - E27
Szélesség - 240 mm
Magasság / mélység - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382715
Sonepar cikkszám
GT70067
Gyártói cikkszám
8271
Gyártói típuskód
8271
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
arany
Foglalat:
E27
Szélesség:
240 mm
Magasság / mélység:
280 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 antik arany IP44 Oslo