Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 fehér IP43 Velence G42204 - 8201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Hosszúság - 350 mm
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382012
Sonepar cikkszám
G42204
Gyártói cikkszám
8201
Gyártói típuskód
8201
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Hosszúság:
350 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Velence, kültéri falikar