Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 fehér IP43 Velence +mozg GT70444 - 8216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382166
Sonepar cikkszám
GT70444
Gyártói cikkszám
8216
Gyártói típuskód
8216
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
30 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 fehér IP43 Velence +mozg