Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Velence G42207 - 8204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382043
Sonepar cikkszám
G42207
Gyártói cikkszám
8204
Gyártói típuskód
8204
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Velence