Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Velence +mozg GT36523 - 8217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382173
Sonepar cikkszám
GT36523
Gyártói cikkszám
8217
Gyártói típuskód
8217
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
22 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Velence +mozg