Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Kerti falikar 1x11W inox IP44 mozgásérzékelős Sevilla SN031912 - 8200

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar 1x11W inox IP44 mozgásérzékelős Sevilla SN031912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250382005

Sonepar cikkszám

SN031912

Gyártói cikkszám

8200

Gyártói típuskód

8200

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Szélesség:

172 mm

Magasság / mélység:

200 mm

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x11W inox IP44 mozgásérzékelős Sevilla