Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti falikar 24x01W LED-es szürke fém IP44 Montana SN002781 - 8301

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar 24x01W LED-es szürke fém IP44 Montana SN002781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250383019

Sonepar cikkszám

SN002781

Gyártói cikkszám

8301

Gyártói típuskód

8301

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

400-400 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

2.4-2.4 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

95-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

12

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 24x01W LED-es szürke fém IP44 Montana