Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti falikar 40W E14 IP20 SN057975 - 7347

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar 40W E14 IP20 SN057975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250373478

Sonepar cikkszám

SN057975

Gyártói cikkszám

7347

Gyártói típuskód

7347

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 40W E14 IP20