Nem visszaküldhető

Rábalux - Kerti falikar mozg. érz. 1x11W E27 rm acél IP44 Sevilla SN118917 - 8800

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar mozg. érz. 1x11W E27 rm acél IP44 Sevilla SN118917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - E27

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118917

Gyártói cikkszám

8800

Gyártói típuskód

8800

Ház színe:

króm

Foglalat:

E27

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

165 mm

Magasság / mélység:

210 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Kerti falikar mozg. érz. 1x11W E27 rm acél IP44 Sevilla