Nem visszaküldhető

Rábalux - Kerti függeszték 1x 60W E27 fehér IP33 Velence G42210 - 8207

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kerti függeszték 1x 60W E27 fehér IP33 Velence G42210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250382074

Sonepar cikkszám

G42210

Gyártói cikkszám

8207

Gyártói típuskód

8207

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Kulcsméret:

19 mm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Kerti függeszték 1x 60W E27 fehér IP33 Velence