Rábalux - Kobald,bel.menny,GU10 1xMAX42W,fehér,9cm SX091589 - 2050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250320502
Sonepar cikkszám
SX091589
Gyártói cikkszám
2050
Gyártói típuskód
2050
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
90 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Kobald,bel.menny,GU10 1xMAX42W,fehér,9cm