Rábalux - Kültéri álló lámpa 1x60W dugal IP44 j m.fek 50cm Bonn SN089251 - 8339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság / mélység - 500 mm
Szélesség - 125 mm
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250383392
Sonepar cikkszám
SN089251
Gyártói cikkszám
8339
Gyártói típuskód
8339
Magasság / mélység:
500 mm
Szélesség:
125 mm
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpatestek - Kültéri álló lámpa 1x60W dugal IP44 j m.fek 50cm Bonn