Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kültéri álló lámpa 6W 450lm 4000K IP44 H80cm SN116398 - 8144

MásolásMásolás
Rábalux - Kültéri álló lámpa 6W 450lm 4000K IP44  H80cm SN116398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250381442

Sonepar cikkszám

SN116398

Gyártói cikkszám

8144

Gyártói típuskód

8144

Kültéri álló lámpa 6W 450lm 4000K IP44 H80cm