Rábalux - Kültéri álló lámpa LEDes H:50cm GENF GT97878 - 8250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382500
Sonepar cikkszám
GT97878
Gyártói cikkszám
8250
Gyártói típuskód
8250
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
60 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kültéri álló lámpa LEDes H:50cm GENF