Rábalux - Kültéri beépíthető LED-es lpt 230V 1,6W IP65 Pueblo SN091910 - 8011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - fém
Szín - egyéb
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250380117
Sonepar cikkszám
SN091910
Gyártói cikkszám
8011
Gyártói típuskód
8011
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Kulcsméret:
21 mm
Kültéri beépíthető LED-es lpt 230V 1,6W IP65 Pueblo