Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kültéri falikar 1x60W IP43 mozg.érz Madrid SN101364 - 7836

MásolásMásolás
Rábalux - Kültéri falikar 1x60W IP43 mozg.érz Madrid SN101364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250378367

Sonepar cikkszám

SN101364

Gyártói cikkszám

7836

Gyártói típuskód

7836

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

235 mm

Magasság / mélység:

370 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Igen

Kültéri falikar 1x60W IP43 mozg.érz Madrid